Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser LED Inspektionslampe, 160 lm 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2676045
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     W2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Lampentyp = LED
Lampe geliefert = Ja
Lichtstärke = 160 lm
Leistung = 4 W
Armlänge = 176mm
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampe geliefert:
Ja
Lichtstärke:
160 lm
Leistung:
4 W
Armlänge:
176mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, handlampe led lenser, handlampe, led-taschenlampe 100 lm, 2676045, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Inspektionslampen, LEDLENSER, W2, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Inspection Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.