Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser LED Inspektionslampe, 600 lm 4 W, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2676029
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     W5R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Lampentyp = LED
Lampe geliefert = Ja
Leuchten-Ausführung = Handheld
Leistung = 4 W
Armlänge = 153mm
Netzstecker Typ = USB
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampe geliefert:
Ja
Leuchten-Ausführung:
Handheld
Leistung:
4 W
Armlänge:
153mm
Netzstecker Typ:
USB
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, handlampe akku 600lm, handlampe akku, handlampe, 2676029, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Inspektionslampen, LEDLENSER, W5R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Inspection Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.