Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Micropower Leiterplatte SOIC, einzeln typ. 7,5 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675673
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC6061AIM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Micropower
Montage-Typ = Leiterplatte
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 7,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 100kHz
Rail to Rail = Rail-to-Rail Output
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Micropower
Montage-Typ:
Leiterplatte
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
7,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
100kHz
Rail to Rail:
Rail-to-Rail Output
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 2675673, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, LMC6061AIMNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 47.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 95 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 95 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 190 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 285 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 475 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 950 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 47500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.