| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2675240 Herst.-Nr.: SMAT 006 LP-4 EAN/GTIN: 7316576142468 |
| |
|
| | |
| Stückzahl = 2 Größe = 6 mm Satz Inhalt = Einstellwerkzeug Form = Gerade Weitere Informationen: | | Stückzahl: | 2 | Größe: | 6 mm | Satz Inhalt: | Einstellwerkzeug | Form: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, skf steckschlüsselsatz, einhand knarrensatz, 2675240, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, TORX®-Schlüssel, SKF, SMAT006LP4, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Torx Keys |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 62,76* | € 82,09* | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 69,96* | € 84,50* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 75,79* | € 94,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|