Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Temperatur Datenlogger, -40°C → +60°C, Sensor Heißleiter-Sonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675161
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     Wireless Alert PRO TP+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
datenlogger temperatur
Modellnummer = WA-PRO-TP+
Messparameter = Temperatur
Schnittstellentyp = Wi-Fi
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = 125 °C
Stromversorgung = USB
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,2 °C
IP Schutzart = IPX3
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Temperatur Messauflösung = 0.01°C
Weitere Informationen:
Modellnummer:
WA-PRO-TP+
Messparameter:
Temperatur
Schnittstellentyp:
Wi-Fi
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
125 °C
Stromversorgung:
USB
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,2 °C
IP Schutzart:
IPX3
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Temperatur Messauflösung:
0.01°C
Weitere Suchbegriffe: datenlogger, 2675161, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, WirelessAlertPROTP+, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.