Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Feuchtigkeit, Temperatur Datenlogger, -20°C → +60°C, Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675158
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     Wireless Alert PRO THP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
datenlogger temperatur
Anzahl Eingangskanäle = 1
Messparameter = Feuchtigkeit, Temperatur
Schnittstellentyp = Wi-Fi
Stromschleifenmessung = Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperatur min. = -30°C
Stromversorgung = USB
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,3 °C
IP Schutzart = IPX3
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
1
Messparameter:
Feuchtigkeit, Temperatur
Schnittstellentyp:
Wi-Fi
Stromschleifenmessung:
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperatur min.:
-30°C
Stromversorgung:
USB
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,3 °C
IP Schutzart:
IPX3
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Temperatur Messauflösung:
0.1°C
Weitere Suchbegriffe: datenlogger, 2675158, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, WirelessAlertPROTHP, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.