Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Temperatur Datenlogger, -20°C → +60°C, Sensor Interner Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675156
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     Wireless Alert PRO T+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
datenlogger temperatur
Anzahl Eingangskanäle = 1
Sensortyp = Interner Thermistor
Schnittstellentyp = Wi-Fi
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = 60 °C
Stromversorgung = USB
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,15 °C
IP Schutzart = IPX3
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Temperatur Messauflösung = 0.01°C
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
1
Sensortyp:
Interner Thermistor
Schnittstellentyp:
Wi-Fi
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
60 °C
Stromversorgung:
USB
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,15 °C
IP Schutzart:
IPX3
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Temperatur Messauflösung:
0.01°C
Weitere Suchbegriffe: datenlogger, 2675156, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, WirelessAlertPROT+, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.