Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Corcom HT Entstörfilter, 250 V, 10A, Flanschmontage, Flachstecker, 1-phasig / 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2674954
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6609053-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
netzentstörfilter 10a
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 250 V
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = Corcom HT
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = -10°C
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
250 V
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
Corcom HT
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 2674954, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 66090539, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,73*
€ 248,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,92*
€ 242,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.