Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 89 Absolut Drucksensor 0psi bis 5000psi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2673933
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     89-05KA-0U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut
Druckanzeige min. = 0psi
Druckanzeige max. = 5000psi
Serie = 89
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut
Druckanzeige min.:
0psi
Druckanzeige max.:
5000psi
Serie:
89
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2673933, Automation, Sensoren, Drucksensoren, TE Connectivity, 8905KA0U, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.874,67*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 162,489* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.825,0001*
€ 6.931,75012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.205,90*
€ 6.195,021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.884,8802*
€ 5.813,00744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.874,67*
€ 5.800,8573
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.