Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 85BSD Absolut Drucksensor 0psi bis 150psi, Digital


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2673928
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     85BSD150PA0-3BSRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut
Druckanzeige min. = 0psi
Druckanzeige max. = 150psi
Genauigkeit = 0,25 %
Ausgangstyp = Digital
Serie = 85BSD
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut
Druckanzeige min.:
0psi
Druckanzeige max.:
150psi
Genauigkeit:
0,25 %
Ausgangstyp:
Digital
Serie:
85BSD
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2673928, Automation, Sensoren, Drucksensoren, TE Connectivity, 85BSD150PA03BSRL, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.251,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 108,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.961,9701*
€ 4.714,74442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.527,3202*
€ 4.197,51104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.281,4402*
€ 3.904,91384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.255,2301*
€ 3.873,72382
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.251,10*
€ 3.868,809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.