Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex VDE 4 mm Sechskant Isolierter Schraubendreher, Hochlegierter Stahl, 182 mm / Klinge 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2673213
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 13 40
EAN/GTIN:
     4003773026358
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 4 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 75 mm
Gesamtlänge = 182 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
ESD-sicher = Nein
Klingenmaterial = Hochlegierter Stahl
Höhensicher = Ja
Funkenfrei = Nein
Oberflächen-Finish = Schwarz
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
4 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
182 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
ESD-sicher:
Nein
Klingenmaterial:
Hochlegierter Stahl
Höhensicher:
Ja
Funkenfrei:
Nein
Oberflächen-Finish:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, knipex inbusschraubendreher, esd innensechskant-schraubendreher, 2673213, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Knipex, 981340, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 4,62*
€ 6,42*
12
€ 5,95*
ab € 4,96*
€ 6,46*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,02*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,36*
€ 7,66*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,65*
€ 12,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.