Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff Wachendorff OLED Prozessanzeige für Modbus H 27.5mm B 128mm 16-Stellen T. 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2672474
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     MA964802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige wachendorff
prozessanzeige
Messfunktion = Modbus
Anzeigentyp = OLED
Ausschnitt-Höhe = 27.5mm
Ausschnitt-Breite = 128mm
Anzahl der Stellen = 16
Serie = Wachendorff
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Modbus
Anzeigentyp:
OLED
Ausschnitt-Höhe:
27.5mm
Ausschnitt-Breite:
128mm
Anzahl der Stellen:
16
Serie:
Wachendorff
Weitere Suchbegriffe: 2672474, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Wachendorff, MA964802, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,89*
€ 325,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 259,90*
€ 325,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,42*
€ 387,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,34*
€ 371,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,26*
€ 350,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,50*
€ 325,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,90*
€ 309,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.