Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2672319
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     CSL0903YT1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Montage Typ = SMD
Durchlassspannung = 2,1 V
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Montage Typ:
SMD
Durchlassspannung:
2,1 V
Weitere Suchbegriffe: 2672319, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ROHM, CSL0903YT1C, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1827
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,194*
€ 0,988*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.