Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 27mm, Aussen ø 37mm, 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2669092
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     27X37X7 HMSA10 RG
EAN/GTIN:
     7316572548905
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radial-wellendichtring skf
radial wellendichtring
Innendurchmesser = 27mm
Außendurchmesser = 37mm
Dichtungstyp = Wellendichtring
Stärke = 7mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
27mm
Außendurchmesser:
37mm
Dichtungstyp:
Wellendichtring
Stärke:
7mm
Weitere Suchbegriffe: 2669092, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen, SKF, 27X37X7HMSA10RG, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seals
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,73*
€ 1,03*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,99*
€ 1,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.