Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Komfortabler Griff Griff, Backenweite 13mm, / Länge 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2668284
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     53-13-L
EAN/GTIN:
     3272670365353
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel
Schraubenschlüsselart = Rollgabelschlüssel
Gesamtlänge = 175 mm
Grifftyp = Komfortabler Griff
Finish = Chrom satiniert
VDE 1000V zugelassen = Nein
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Rollgabelschlüssel
Gesamtlänge:
175 mm
Grifftyp:
Komfortabler Griff
Finish:
Chrom satiniert
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2668284, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, SAM, 5313L, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.