Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Stromsensor 1.5V TISON, 8-Pin SMD 8 x 8 x 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2667101
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE4971A075N5UE0001XUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
Current Sensor
Stromsensor IC
current sensor
Offset Spannung = 1.5V
Gehäusegröße = TISON
Pinanzahl = 8
Montage-Typ = SMD
Abmessungen = 8 x 8 x 1mm
Weitere Informationen:
Offset Spannung:
1.5V
Gehäusegröße:
TISON
Pinanzahl:
8
Montage-Typ:
SMD
Abmessungen:
8 x 8 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: 2667101, Halbleiter, Sensor ICs, Strom Sensoren, Infineon, TLE4971A075N5UE0001XUMA1, Semiconductors, Current Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 4,83*
1 Tag
2500
1
€ 14,99*
ab € 3,03*
€ 9,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 12.075,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.