Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2667003
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     P-210-K
EAN/GTIN:
     3272670776463
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akkuschlagschrauber 1/2
akku schlagschrauber
Betriebsspannung = 18V
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Schlagzahl max. = 1200/1600/2400bpm
Motor mit/ohne Bürste = BürstenlosNm
Maximales Drehmoment – Befestigen = 1000Nm
Mitgelieferte Anzahl von Batterien = 1
Akkukapazität = 4Ah
Modellnummer = P-210-K
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
18V
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Schlagzahl max.:
1200/1600/2400bpm
Motor mit/ohne Bürste:
BürstenlosNm
Maximales Drehmoment – Befestigen:
1000Nm
Mitgelieferte Anzahl von Batterien:
1
Akkukapazität:
4Ah
Modellnummer:
P-210-K
Weitere Suchbegriffe: akkuschlagschrauber 18v, 2667003, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schlagschrauber, SAM, P210K, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Impact Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,23*
€ 586,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,78*
€ 586,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,08*
€ 539,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,34*
€ 507,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,42*
€ 483,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.