Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Stahl Werkzeugwagen 5 Schubladen mit Rollen, 880mm x 900mm x 1.26m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2666992
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     ETAB-SAM
EAN/GTIN:
     3272670800687
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugwagen
Anzahl Schubladen = 5
Mit Rollen = Ja
Länge = 1.26m
Breite = 900mm
Höhe = 880mm
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugwagen
Anzahl Schubladen:
5
Mit Rollen:
Ja
Länge:
1.26m
Breite:
900mm
Höhe:
880mm
Weitere Suchbegriffe: 2666992, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, SAM, ETABSAM, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.920,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.149,94*
€ 2.558,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.131,71*
€ 2.536,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.048,35*
€ 2.437,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.932,00*
€ 2.299,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.920,63*
€ 2.285,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.