Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM DFC0 Steckschlüsselsatz CrV-Stahl, 11-teilig 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2666970
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     DFC0-J11
EAN/GTIN:
     3272670781030
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Set Typ = Steckschlüsselsatz
Serie = DFC0
Stückzahl = 11
Material/Stoff = CrV-Stahl
VDE 1000V zugelassen = Nein
Weitere Informationen:
Set Typ:
Steckschlüsselsatz
Serie:
DFC0
Stückzahl:
11
Material/Stoff:
CrV-Stahl
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 11teilig, einhand knarrensatz, 2666970, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Sätze, SAM, DFC0J11, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,75*
€ 451,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,86*
€ 449,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,10*
€ 421,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,41*
€ 381,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,14*
€ 364,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.