Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Zangen Set Abgewinkelt 4 Stk. 37 Seitenschneider Kombizange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2666870
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     237-J4TI
EAN/GTIN:
     3272670800878
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Kombinationszange
Zangentypen Satz = Seitenschneider Kombizange Spitzzange
VDE 1000V zugelassen = Ja
Stückzahl = 4
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Material/Stoff = Stahl
Gesamtlänge = 37
Weitere Informationen:
Zangentypen Satz:
Seitenschneider Kombizange Spitzzange
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Stückzahl:
4
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Material/Stoff:
Stahl
Gesamtlänge:
37
Weitere Suchbegriffe: Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, vde kombinationszange, zangen satz, 2666870, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangensätze, SAM, 237J4TI, Hand Tools, Pliers & Cutters, Plier Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.