Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2664931
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2664931
EAN/GTIN:
     5059044504000
Suchbegriffe:
Kontaktstift
kontaktstift
Farbe = Rot
Lochdurchmesser = 2mm
Nennstrom = 15A
Gewindegröße = 4BA
Nennspannung = 60V dc
Gehäusematerial = PP
Tafelstärke max. = 7mm
Herausragende Höhe = 30mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Lochdurchmesser:
2mm
Nennstrom:
15A
Gewindegröße:
4BA
Nennspannung:
60V dc
Gehäusematerial:
PP
Tafelstärke max.:
7mm
Herausragende Höhe:
30mm
Weitere Suchbegriffe: 2664931, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Einbaubuchsen, RS PRO, CL1508, Test & Measurement, Test Connectors, Terminal Posts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.