Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Adaptaflex Schutzschlauch Edelstahl, Ø 26.7mm nom. Flüssigkeitsdicht, Weiß A ø 33.1mm x 25m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2664473
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296030R0516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschlauch
abb schutzschlauch
schutzschlauch
schutzschlauch 25m
Durchmesser nom. = 26.7mm
Material = Edelstahl
Rohrtyp = Flüssigkeitsdicht
Außendurchmesser = 33.1mm
Farbe = Weiß
Länge = 25m
Beschichtungsmaterial = Hochtemperaturfestes Thermoplastmaterial
Serie = Adaptaflex
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
26.7mm
Material:
Edelstahl
Rohrtyp:
Flüssigkeitsdicht
Außendurchmesser:
33.1mm
Farbe:
Weiß
Länge:
25m
Beschichtungsmaterial:
Hochtemperaturfestes Thermoplastmaterial
Serie:
Adaptaflex
Weitere Suchbegriffe: 2664473, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, ABB, 7TCA296030R0516, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.626,70*
  
Preis gilt ab 10 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 105,068* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 2.873,82*
€ 3.419,85
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 2.822,91*
€ 3.359,26
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 2.743,36*
€ 3.264,60
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 2.626,70*
€ 3.125,77
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.