Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Kunststoff Kabelbinder Schwarz 7,6 mm x 128mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2663234
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 319 28
EAN/GTIN:
     3245060319281
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 128mm
Breite = 7,6 mm
Farbe = Schwarz
Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Länge:
128mm
Breite:
7,6 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 2663234, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Legrand, 031928, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,15209*
€ 0,21809*
100
€ 5,46*
ab € 0,1644*
€ 0,2344*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1743*
€ 0,2443*
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1767*
€ 0,2467*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,2237*
€ 0,3103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3103*
€ 0,36926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2903*
€ 0,34546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2637*
€ 0,3138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2237*
€ 0,2662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.