Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Kunststoff Kabelbinder Doppelkopf Grau 9 mm x 357mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2663229
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 318 72
EAN/GTIN:
     3414971132108
Suchbegriffe:
Doppelkopfbinder
Kabelbinder
kabelbinder plastik grau
kabelbinder
Länge = 357mm
Breite = 9 mm
Farbe = Grau
Material = Kunststoff
Typ = Doppelkopf
Weitere Informationen:
Länge:
357mm
Breite:
9 mm
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Typ:
Doppelkopf
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder polyamid, 2663229, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Legrand, 031872, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5415*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7276*
€ 0,86584
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7176*
€ 0,85394
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6776*
€ 0,80634
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6415*
€ 0,76339
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5415*
€ 0,64439
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.