Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt PROFiTEST MF XTRA 0105-Set Multifunktionsprüfgerät 4-Draht Ohne Auslösung 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2662733
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M537H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
Schleifenimpedanz-Prüfart = 4-Draht
Automatischer RCD Test = Nein
RCD Rampentest = Nein
Ohne Auslösung = Ja
Isolationsprüfspannung = 600V
Erdwiderstand = Ja
Schnittstellentyp = USB
Weitere Informationen:
Schleifenimpedanz-Prüfart:
4-Draht
Automatischer RCD Test:
Nein
RCD Rampentest:
Nein
Ohne Auslösung:
Ja
Isolationsprüfspannung:
600V
Erdwiderstand:
Ja
Schnittstellentyp:
USB
Weitere Suchbegriffe: schutzmaßnahmenprüfgerät gossen metrawatt, schutzmaßnahmenprüfgerät, 2662733, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Multifunktionsprüfgeräte, Gossen Metrawatt, M537H, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Multifunction Testers
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.705,77*
€ 2.877,12*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.789,33*
€ 2.877,13*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.826,54*
€ 2.914,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.861,44*
€ 2.949,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.046,39*
€ 3.231,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.231,24*
€ 3.845,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.201,17*
€ 3.809,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.155,14*
€ 3.754,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.046,39*
€ 3.625,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49566
ab € 152,83*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502T
ab € 182,86*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503A
ab € 101,67*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503F
ab € 53,06*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z525G
ab € 446,46*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z502H
ab € 86,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.