Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron MX2 Entstörfilter, 200 V, 10A, Frontplattenmontage, Pin, 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2661465
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     AX-FIM1010-SE-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
netzentstörfilter 10a
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 200 V
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Stift
Anzahl der Phasen = 1
Serie = MX2
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
200 V
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Stift
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
MX2
Weitere Suchbegriffe: 2661465, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Omron, AXFIM1010SEV1, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.