Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Summer-Signalleuchte, 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2660390
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 415 21
EAN/GTIN:
     3245060415211
Suchbegriffe:
Buzzer
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 48 V
Montageart = Auf- oder Unterputzbefestigung
Stromart = AC
dB in 1 Meter Abstand = 100dB
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
48 V
Montageart:
Auf- oder Unterputzbefestigung
Stromart:
AC
dB in 1 Meter Abstand:
100dB
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 48v, alarm summer, summer 100 db, 2660390, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Legrand, 041521, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,11*
€ 338,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,55*
€ 335,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,67*
€ 309,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,85*
€ 283,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.