Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 1000mΩ Isolations- & Durchgangsprüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655914
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     MIT230HD-EN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät megger
isolationsmessgerät
Tester Typ = Isolations- & Durchgangsprüfgerät
Prüfspannung min. = 250V
Isolationswiderstand max. = 1000mΩ
Anzeigentyp = Analog, digital
Prüfstrom = 1mA
Batterie-Einsatzdauer = 3000 Tests
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Messkategorie = CAT III
Länge = 195mm
Weitere Informationen:
Tester Typ:
Isolations- & Durchgangsprüfgerät
Prüfspannung min.:
250V
Isolationswiderstand max.:
1000mΩ
Anzeigentyp:
Analog, digital
Prüfstrom:
1mA
Batterie-Einsatzdauer:
3000 Tests
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Messkategorie:
CAT III
Länge:
195mm
Weitere Suchbegriffe: 2655914, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Megger, MIT230HDEN, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 502,02*
€ 597,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 514,42*
€ 597,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 615,39*
€ 716,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,94*
€ 853,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,76*
€ 823,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,41*
€ 783,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,73*
€ 745,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,39*
€ 732,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.