Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED LED Ampel Signalleuchte 2-stufig Linse Grün, Rot LED Grün, rot + Dauer 231mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655871
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2655871
EAN/GTIN:
     5059044486542
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage
Anzahl der Leuchtmodule = 2
Linsenfarbe = Grün, Rot
Lampen-Typ = LED
Lichtart = Dauer
Summer Komponenten = Keine
Multifunktion = Nein
Montageart = Trägerbefestigung
Höhe = 231mm
Versorgungsspannung = 12 → 24 V AC/DC
Temperatur min. = -30°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmodule:
2
Linsenfarbe:
Grün, Rot
Lampen-Typ:
LED
Lichtart:
Dauer
Summer Komponenten:
Keine
Multifunktion:
Nein
Montageart:
Trägerbefestigung
Höhe:
231mm
Versorgungsspannung:
12 → 24 V AC/DC
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte mehrfarbig 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 2655871, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, RS PRO, TLINERGJR1224+69784, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,72*
€ 435,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,50*
€ 426,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,54*
€ 405,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,80*
€ 379,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,02*
€ 346,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.