Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris LF3000 Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Nylon glasfaserverstärkt, M5 Stecker, 20 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris LF3000 Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Nylon glasfaserverstärkt, M5 Stecker, 20 bar
Legris LF3000 Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Nylon glasfaserverstärkt, M5 Stecker, 20 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2655545
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     3199 06 19
EAN/GTIN:
     5059041893138
Suchbegriffe:
Nylon Rohr
nylon rohr
Stecker A = M5-Außengewinde
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = M5 Stecker
Serie = LF3000
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Winkel = 90°

In der Gewindegröße-Spalte bedeutet R konisches Gewinde und G Parallelgewinde. Winkelstutzenadapter - Außengewinde. Ein hochwertiges Polymer-Push-In-Fitting, geeignet für Druckluftanwendungen. Die LF3000 Fittings können in Systemen mit einem Betriebsdruck ab einem Unterdruck von 0,9 bar bis zu einem Überdruck von 20 bar verwendet werden. Diese Fittings sind für den Einsatz mit allen pneumatischen Kunststoffschläuchen geeignet und sind zu 100 % während der Herstellung auf Lecks geprüft. 3109 Fittings sind für den Anschluss von Schläuchen bei 90° an ein Außengewinde ausgelegt. Sie können festgezogen werden mit einem flachen Schraubenschlüssel oder einem Innensechskantschlüssel angezogen werden, wenn für die Installation wenig Platz ist. Eigenschaften und Vorteile. Vollständige Bohrung Außergewöhnlich niedrige Leckrate Erhältlich mit zylindrischem (BSPP) und kegligem Whitworth-Rohrgewinde (BSPT) Geeignet für Vakuum- oder Hochdruckanwendungen Erfüllt ISO 14743 Mit Datumscode für Rückverfolgbarkeit und Zuverlässigkeit Dichtet automatisch dynamischen und statischen Situationen
Weitere Informationen:
Stecker A:
M5-Außengewinde
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
M5 Stecker
Serie:
LF3000
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Winkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: 2655545, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 31990619, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,41*
€ 30,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,00*
€ 29,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,40*
€ 27,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,91*
€ 26,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,52*
€ 20,85
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3130 06 03
ab € 18,67*
Zubehör
RS Pro
231964
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.