Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whitecroft Essentials Büroklammer Stahl L. 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655514
Hersteller:
     Whitecroft Essentials
Herst.-Nr.:
     33241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Länge = 27mm
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
27mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, büroklammer 27 mm metall, akten klammer, aktenklammer metall, 2655514, Bürobedarf, Papier und Verbrauchsmaterialien, Büroklammern, Whitecroft Essentials, 33241, Office Supplies, Paper & Consumables, Paperclips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.