Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whitecroft Essentials Büroklammer Stahl L. 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655509
Hersteller:
     Whitecroft Essentials
Herst.-Nr.:
     33041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Länge = 22mm
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
22mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, whitecroft essentials büroklammer stahl, akten klammer, aktenklammer metall, 2655509, Bürobedarf, Papier und Verbrauchsmaterialien, Büroklammern, Whitecroft Essentials, 33041, Office Supplies, Paper & Consumables, Paperclips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.