Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris LF3000 Gerader Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, Nylon glasfaserverstärkt, 20 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655400
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     3166 08 14
EAN/GTIN:
     5059041639026
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Stecker A = 8-mm-Steckanschluss
Stecker B = 14-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = LF3000
Betriebstemperatur min. = -20°C

Einsteck-Reduzierstück. Ein Reduzierstück zur Verbindung von zwei Rohren mit unterschiedlichem Bohrungsdurchmesser
Weitere Informationen:
Stecker A:
8-mm-Steckanschluss
Stecker B:
14-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
LF3000
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Nylon Rohr, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, druckluftanschlußstück gerade, anschluss stück, reduzierstück legris, 2655400, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 31660814, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,66*
€ 38,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,46*
€ 38,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,17*
€ 35,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,14*
€ 33,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,94*
€ 33,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,14*
€ 27,54
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
2097826
ab € 19,28*
Zubehör
Legris
3000 71 00
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.