Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rohrschelle mit Scharnier Rohr ø Edelstahl 2Zoll, Montagebohrung 1/2 in BSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rohrschelle mit Scharnier Rohr ø Edelstahl 2Zoll, Montagebohrung 1/2 in BSP
RS PRO Rohrschelle mit Scharnier Rohr ø Edelstahl 2Zoll, Montagebohrung 1/2 in BSP
RS PRO Rohrschelle mit Scharnier Rohr ø Edelstahl 2Zoll, Montagebohrung 1/2 in BSP
RS PRO Rohrschelle mit Scharnier Rohr ø Edelstahl 2Zoll, Montagebohrung 1/2 in BSP
Artikel-Nr.:
     108EL-2655286
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2655286
EAN/GTIN:
     5059044182949
Suchbegriffe:
2655286
Befestigungsmaterial
Klammern und Federn
Rohrklemmen
Rohrdurchmesser = 2Zoll
Material = Edelstahl
Befestigungslochdurchmesser = 1/2 in BSP
Farbe = Silber

RS PRO V15
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser:
2Zoll
Material:
Edelstahl
Befestigungslochdurchmesser:
1/2 in BSP
Farbe:
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.