Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rohrschelle mit Scharnier Rohr ø Edelstahl 1-1/2Zoll, Montagebohrung 1 1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rohrschelle mit Scharnier Rohr ø Edelstahl 1-1/2Zoll, Montagebohrung 1 1/2Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-2655270
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2655270
EAN/GTIN:
     5059044182932
Suchbegriffe:
2655270
Befestigungsmaterial
Klammern und Federn
Rohrklemmen
Rohrdurchmesser = 1-1/2Zoll
Material = Edelstahl
Befestigungslochdurchmesser = 1 1/2Zoll
Farbe = Silber

RS PRO V15
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser:
1-1/2Zoll
Material:
Edelstahl
Befestigungslochdurchmesser:
1 1/2Zoll
Farbe:
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.