| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2655036 Herst.-Nr.: M22N-BN-TYA-YE EAN/GTIN: 4548583710214 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 200 → 240V ac Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb Montagebohrung Durchmesser = 22mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Schraubklemmen Schutzart = IP66 Serie = M22N Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 200 → 240V ac | Farbe des abgegebenen Lichts: | Gelb | Montagebohrung Durchmesser: | 22mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Schraubklemmen | Schutzart: | IP66 | Serie: | M22N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, LED Anzeigelampen, LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe gelb, led anzeigelampen, kontrollleuchte 240v, 2655036, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Omron, M22NBNTYAYE, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,32* | € 21,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,37* | € 23,22* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,25* | € 27,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|