| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2655031 Herst.-Nr.: M22N-BN-TWA-WC EAN/GTIN: 4548583710245 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß Montagebohrung Durchmesser = 22mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Schraubklemmen Schutzart = IP66 Serie = M22N Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Weiß | Montagebohrung Durchmesser: | 22mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Schraubklemmen | Schutzart: | IP66 | Serie: | M22N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, LED Anzeigelampen, LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen 24v weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 2655031, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Omron, M22NBNTWAWC, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,43* | € 18,58* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,57* | € 20,62* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,11* | € 24,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|