| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2655015 Herst.-Nr.: M22-FR EAN/GTIN: 4536853700065 |
| |
|
| | |
| Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 22mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Schraubklemmen Schutzart = IP65 Serie = M22 Weitere Informationen: | | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 22mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Schraubklemmen | Schutzart: | IP65 | Serie: | M22 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, LED Anzeigelampen, LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot, led anzeigelampen, kontrollleuchte ip65, 2655015, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Omron, M22FR, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,30* | € 6,57* | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,39* | € 6,70* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,59* | € 8,44* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,64* | € 10,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|