Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rohrschelle mit Scharnier Rohr ø Edelstahl 2-1/2Zoll, Montagebohrung 2 1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rohrschelle mit Scharnier Rohr ø Edelstahl 2-1/2Zoll, Montagebohrung 2 1/2Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-2654895
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2654895
EAN/GTIN:
     5059044182871
Suchbegriffe:
2654895
Befestigungsmaterial
Klammern und Federn
Rohrklemmen
Rohrdurchmesser = 2-1/2Zoll
Material = Edelstahl
Befestigungslochdurchmesser = 2 1/2Zoll
Farbe = Silber

Rohrklemme mit Scharnieren. 18//8-Edelstahlausführung Unverlierbare Sicherungsmutter Polierte Oberfläche. Abmessungen:. ; 265-5270 265-5270 – A = 38 mm, B = 52 mm, C = 25 mm ; 265-5286 265-5286 - A = 51 mm, B = 56 mm, C = 25 mm ; 265-5286 265-5286 - A = 76mm, B = 75mm, C = 25 mm
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser:
2-1/2Zoll
Material:
Edelstahl
Befestigungslochdurchmesser:
2 1/2Zoll
Farbe:
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.