Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seeit Solarmodul Photovoltaik-Solarmodulkit 30W 30W, 22.8V 36 Zellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seeit Solarmodul Photovoltaik-Solarmodulkit 30W 30W, 22.8V 36 Zellen
Artikel-Nr.:
     108EL-2651113
Hersteller:
     Seeit
Herst.-Nr.:
     PSM-12V-30W
EAN/GTIN:
     3701297720660
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Nennleistung = 30W
Leerlaufspannung = 22.8V
Anzahl der Zellen = 36
Spitzenleistung = 30W
Typ = Photovoltaik-Solarmodulkit
Better World-Kriterium = Lösung für erneuerbare Energien
Weitere Informationen:
Nennleistung:
30W
Leerlaufspannung:
22.8V
Anzahl der Zellen:
36
Spitzenleistung:
30W
Typ:
Photovoltaik-Solarmodulkit
Better World-Kriterium:
Lösung für erneuerbare Energien
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, 30 watt solarmodul, solar modul, 2651113, Stromversorgungen & Transformatoren, Erneuerbare Energien, Solarpanels, Seeit, PSM12V30W, Power Supplies & Transformers, Renewable Energy, Solar Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.