Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seeit PV-Solarmodul Monokristallin 20W 20W, 12V 36 Zellen / 18Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seeit PV-Solarmodul Monokristallin 20W 20W, 12V 36 Zellen / 18Ah
Artikel-Nr.:
     108EL-2651101
Hersteller:
     Seeit
Herst.-Nr.:
     KES12V-20W-M1
EAN/GTIN:
     3701297720424
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Nennleistung = 20W
Leerlaufspannung = 12V
Anzahl der Zellen = 36
Batterie Kapazität = 18Ah
Spitzenleistung = 20W
Typ = Monokristallin
Better World-Kriterium = Lösung für erneuerbare Energien
Weitere Informationen:
Nennleistung:
20W
Leerlaufspannung:
12V
Anzahl der Zellen:
36
Batterie Kapazität:
18Ah
Spitzenleistung:
20W
Typ:
Monokristallin
Better World-Kriterium:
Lösung für erneuerbare Energien
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 12v 20w, solar modul, solar modul 12v, 2651101, Stromversorgungen & Transformatoren, Erneuerbare Energien, Solarpanels, Seeit, KES12V20WM1, Power Supplies & Transformers, Renewable Energy, Solar Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.