Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics ILPS28QSW Absolut Drucksensor 0.32Pa bis 406kPa, Barometer, für Flüssigkeitspegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2651033
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ILPS28QSWTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucksensor IC
Pressure Sensor
drucksensor ic
Druckanzeigen-Typ = Absolut
Druckanzeige min. = 0.32Pa
Druckanzeige max. = 406kPa
Genauigkeit = 0,05 kPa
Ausgangstyp = Barometer
Medium = Flüssigkeitspegel
Serie = ILPS28QSW
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut
Druckanzeige min.:
0.32Pa
Druckanzeige max.:
406kPa
Genauigkeit:
0,05 kPa
Ausgangstyp:
Barometer
Medium:
Flüssigkeitspegel
Serie:
ILPS28QSW
Weitere Suchbegriffe: 2651033, Automation, Sensoren, Drucksensoren, STMicroelectronics, ILPS28QSWTR, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.