Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broughton MD30 Luftentfeuchter 30L/day R290 56dB 30L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2650935
Hersteller:
     Broughton
Herst.-Nr.:
     MD30 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Entfeuchtungsrate = 30L/day
Kühlmitteltyp = R290
Geräuschpegel = 56dB
Wassertankkapazität = 30L
Steckertyp = BS1363
Serie = MD30
Weitere Informationen:
Entfeuchtungsrate:
30L/day
Kühlmitteltyp:
R290
Geräuschpegel:
56dB
Wassertankkapazität:
30L
Steckertyp:
BS1363
Serie:
MD30
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchtungsgerät, 2650935, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Entfeuchtungsgeräte, Broughton, MD30230V, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Dehumidifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,49*
€ 1.413,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.174,28*
€ 1.397,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,15*
€ 1.322,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,03*
€ 1.220,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,37*
€ 1.169,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.