Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2647074
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R5F565N9BDFB#30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = RX65N
Gehäusegröße = LFQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 144
Gerätekern = RXv2
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 1,024 MB
Grenzfrequenz = 120MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
RX65N
Gehäusegröße:
LFQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
144
Gerätekern:
RXv2
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
1,024 MB
Grenzfrequenz:
120MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2647074, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Renesas Electronics, R5F565N9BDFB#30, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 5,354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 445,2204*
€ 529,81228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 382,74*
€ 455,4606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 355,74*
€ 423,3306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 349,68*
€ 416,1192
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 321,24*
€ 382,2756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.