Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clifford & Snell SD40 SD40 LED-Signalleuchte Filament/Warnsummer-Licht Gelb, 85 → 280 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2646179
Hersteller:
     Clifford & Snell
Herst.-Nr.:
     245474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Reihe = SD40
Serie = SD40
Baugruppentyp = Status-/Statisches Signal-LED
Stromart = AC/DC
Lichtart = Filament/Warnsummer
Linsenfarbe = Gelb
Lampen-Typ = LED
Versorgungsspannung = 85 → 280 V ac/dc
Zur Verwendung mit = Kommerzielle und leichte Industrieanwendungen
IP Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Reihe:
SD40
Serie:
SD40
Baugruppentyp:
Status-/Statisches Signal-LED
Stromart:
AC/DC
Lichtart:
Filament/Warnsummer
Linsenfarbe:
Gelb
Lampen-Typ:
LED
Versorgungsspannung:
85 → 280 V ac/dc
Zur Verwendung mit:
Kommerzielle und leichte Industrieanwendungen
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte ip65 gelb, kontrolllampe, kontrollleuchte ip65, 2646179, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Clifford & Snell, 245474, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.