| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2646162 Herst.-Nr.: 245446 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reihe = FD40 Serie = FD40 Baugruppentyp = Optisches Blink-Signal-LED Stromart = AC/DC Lichtart = Blitz Linsenfarbe = Gelb Lampen-Typ = LED Versorgungsspannung = 35 → 85 V ac/dc Zur Verwendung mit = Kommerzielle und leichte Industrieanwendungen IP Schutzart = IP65 Weitere Informationen: | | Reihe: | FD40 | Serie: | FD40 | Baugruppentyp: | Optisches Blink-Signal-LED | Stromart: | AC/DC | Lichtart: | Blitz | Linsenfarbe: | Gelb | Lampen-Typ: | LED | Versorgungsspannung: | 35 → 85 V ac/dc | Zur Verwendung mit: | Kommerzielle und leichte Industrieanwendungen | IP Schutzart: | IP65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte ip65 gelb, kontrolllampe, kontrollleuchte ip65, 2646162, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Clifford & Snell, 245446, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components |
| | |
| |