Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M5 Schrauben Verzinkt Kotflügel- x 30mm, Stahl


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2645859
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2645859
EAN/GTIN:
     5059044477007
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Für Schrauben/ Bolzengröße = M5
Unterlegscheibentyp = Kotflügel-
Außendurchmesser = 30mm
Material = Stahl
Finish = Verzinkt
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M5
Unterlegscheibentyp:
Kotflügel-
Außendurchmesser:
30mm
Material:
Stahl
Finish:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, karosseriescheibe verzinkt, unterlegscheibe ohne norm, karosseriescheibe vz, 2645859, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, OJ391403, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 15,01*
€ 17,86
pro Box
ab 2 Boxen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Box
ab 5 Boxen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Box
ab 10 Boxen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.