Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns GDT35 Gasentladungsableiter, 3 Elektroden Gasentladungsrohr, 20kA, 420V, Impuls 900V, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2645538
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     GDT35-42-S1-RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Serie = GDT35
Suppressor Typ = 3 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max. = 20kA
DC Durchschlagspannung = 420V
Impuls-Durchschlagspannung = 900V
Montageart = Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Serie:
GDT35
Suppressor Typ:
3 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max.:
20kA
DC Durchschlagspannung:
420V
Impuls-Durchschlagspannung:
900V
Montageart:
Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe: 2645538, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, Bourns, GDT3542S1RP, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,09*
1 Tag
1000
1
€ 14,99*
ab € 0,689*
€ 2,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.090,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.