Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsplatte aus TCS, 6.4mm x 5m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2644603
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     214-0064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte
Material = TCS
Länge = 5m
Breite = 6.4mm
Weitere Informationen:
Material:
TCS
Länge:
5m
Breite:
6.4mm
Weitere Suchbegriffe: 2644603, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Abschirmstreifen, TE Connectivity, 2140064, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Strips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 2.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 18,54* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 23,46*
€ 27,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,01*
€ 27,38
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 22,34*
€ 26,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 18,54*
€ 22,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.