Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsplatte aus TCS, 4.8mm x 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2644599
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     214-0048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte
Material = TCS
Länge = 25m
Breite = 4.8mm
Weitere Informationen:
Material:
TCS
Länge:
25m
Breite:
4.8mm
Weitere Suchbegriffe: 2644599, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Abschirmstreifen, TE Connectivity, 2140048, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Strips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 19,68*
1 Tag
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 253,18*
€ 347,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 19,68*
€ 23,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 17,71*
€ 21,07
pro Meter
ab 125 Meter
€ 15,74*
€ 18,73
pro Meter
ab 250 Meter
€ 13,10*
€ 15,59
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,01*
€ 13,10
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 492,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.